Sechskantschraube Spartex TH10X35EF8G321AISO, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 35 mm | Norm: DIN 933 / ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X35EF8G321AISO
Rubix:3640774
Hersteller:004017.08320.0100.035
EAN:4043952780565


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M10X35 8.8 FLZNL/NC/X/X/480H/C Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
10X35
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | din 933 / iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,84 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
30,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
10 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m10