Referenzen
Spartex:VTHUNC58X3.1/2.8Z
Rubix:3651152
Hersteller:083931.08104.0580.089
EAN:4051426728012


Technische Zusammenfassung
| Länge | 89 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 5/8X3 1/2 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
58X89
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 89 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M58 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 58 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,76 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
27,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
89 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M58