DIN931 M16X190 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH16X190PFA2-70
Rubix:3381711
Hersteller:0931216 190
EAN:4043377080066
DIN931 M16X190 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Technische Zusammenfassung

Länge190 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M16X190 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 16X190 SW24

Technische Informationen


Attribute
Länge190 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM16
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser16 mm
35,85 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
42,67 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

190 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M16