Sechskantschraube Spartex TH6X75EF8, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 75 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH6X75EF8
Rubix:541289
Hersteller:000933.08000.0060.075
EAN:4043952258637


Technische Zusammenfassung
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M6X75 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 6 x 75
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3060 g |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,82 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
28,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
6 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m6