DIN960 M18X1.5X120 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF18X120X1,5PF8
Rubix:3673445
Hersteller:000960.08000.0182.120
EAN:4051427309111


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN960 M18X1.5X120 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Sechskantkopfschraube, 18X120 SW27 - Feingewinde - Stahl 8.8 DIN 960 (ISO8765)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 960 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,54 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
41,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M18