DIN960 M12X1.5X140 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF12X140X1,5PF10
Rubix:3316458
Hersteller:000960.10000.0121.140
EAN:4051427315426


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN960 M12X1.5X140 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube Sechskantkopf, 12X140 SW19 - Feingewinde - Stahl 10.9 DIN 960 (ISO8765)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 960 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,79 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
65,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M12