Referenzen
Spartex:TH6X20EF10/100
Rubix:3633566
Hersteller:000933.10000.9060.020
EAN:4043952249796


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M6X20 10.9 K Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 6X20 - SW10 Stahl 10.9 DIN 933 Boitage =100p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,71 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
6,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M6