Referenzen
Spartex:TH45X130EF8
Rubix:3633300
Hersteller:000933.08000.0450.130
EAN:4043952263983


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M45X130 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 45X130 - SW70 Stahl 8.8 DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M45 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M45