Referenzen
Spartex:TH39X100EF8Z
Rubix:3633392
Hersteller:000933.08100.0390.100
EAN:4043952706749


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M39X100 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
39X100
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M39 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M39