Referenzen
Spartex:TH14X35EF10
Rubix:542118
Hersteller:000933.10000.0140.035
EAN:4043952247174


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M14X35 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 14X35 - SW22 Stahl 10.9 DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,18 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
71,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M14