Referenzen
Spartex:TH52X300PF8
Rubix:3673146
Hersteller:000931.08000.0520.300
EAN:4043952229804


Technische Zusammenfassung
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M52X300 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Teilgewinde 52X300 - SW80 Stahl 8.8 DIN 931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M52 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 52 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
300 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
52 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M52