Referenzen
Spartex:TH42X380PF8
Rubix:3632733
Hersteller:000931.08000.0420.380
EAN:4043952228845


Technische Zusammenfassung
| Länge | 380 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M42X380 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Teilgewinde 42X380 - SW65 Stahl 8.8 DIN 931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 380 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M42 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
380 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
42 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M42