Referenzen
Spartex:TH30X340PF8Z
Rubix:3632843
Hersteller:000931.08100.0300.340
EAN:4043952705933


Technische Zusammenfassung
| Länge | 340 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M30X340 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
30X340
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 340 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
340 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
30 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M30