Referenzen
Spartex:TH18X45EF8Z
Rubix:542557
Hersteller:000933.08100.0180.045
EAN:4043952267141


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M18X45 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
18X45
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
18 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M18