DIN933 M14X40 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:888212
Spartex:TH14X40EF8Z
Rubix:5840
Hersteller:000933.08100.0140.040
EAN:4043952266632
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
Festigkeitsklasse8,8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M14X40 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Vollgewinde 14X40 - Sechskant SW22 - verzinkter Stahl DIN 933
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
Festigkeitsklasse8,8
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM14
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser14 mm
0,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,43 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M14