Referenzen
Spartex:VAFTCHC6X50Z
Rubix:554620
Hersteller:007500.00108.0060.050
EAN:4043952743881


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7500 |
Produktdetails : DIN7500 E M6X50 ST ZN Gewindefurchende Schraube, Zylinderkopf
Selbstformende Schrauben mit Halbrundkopf, Form CE 6X50 – Innensechskant SW5 – verzinkter Stahl DIN 7500
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2750 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7500 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | 5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,83 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
59,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm