Linsenkopfschraube Spartex BHC6X16EFA2-50ISO, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 16 mm | Norm: ISO 7380

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:BHC6X16EFA2-50ISO
Rubix:4351
Hersteller:7380126 16
EAN:4043377208125
ISO7380-1 M6X16 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser6 mm
Länge16 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M6X16 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde A2-50 6X16/16 sw4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge16 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normiso 7380
Durchmesser, metrischm6
Abdrucktypinnensechskant
Kopfformgewölbt
Festigkeitsklassea2-50
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (674)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an