Linsenkopfschraube Spartex VAFTCHC6X40Z, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 40 mm | Norm: DIN 7500
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAFTCHC6X40Z
Rubix:554610
Hersteller:007500.00108.0060.040
EAN:4043952743867


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN7500 E M6X40 ST ZN Gewindefurchende Schraube, Zylinderkopf
Selbstformende Schrauben mit Halbrundkopf, Form CE 6X40 – Sechskant SW5 – verzinkter Stahl DIN 7500
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2400 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 7500 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | 5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,83 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
47,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm