ISO7380-1 M8X25 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHC8X25EFA2-50
Rubix:562465
Hersteller:7380128 25
EAN:4043377208279
ISO7380-1 M8X25 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M8X25 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde A2-50 8X25/25 sw5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypinnensechskant
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,11 exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp