Linsenkopfschraube Spartex BHC8X50EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 50 mm | Norm: ISO 7380

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:BHC8X50EFA2-50
Rubix:4973
Hersteller:7380128 50
EAN:4043377208323
ISO7380-1 M8X50 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser8 mm
Länge50 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M8X50 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde A2-50 8X50/50 sw5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge50 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normiso 7380
Durchmesser, metrischm8
Abdrucktypinnensechskant
Kopfformgewölbt
Festigkeitsklassea2-50
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,80 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
25,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (674)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an