Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFPH2X5EF4ZISO, Durchmesser, metrisch: M2 | Länge: 5 mm | Norm: ISO 7046
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFPH2X5EF4ZISO
Rubix:1665093
Hersteller:007046.04104.0020.005
EAN:4051426701459


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7046-1 M2X5 H1 4.8 ZN Senkschraube mit Philips Kreuzschlitz
ISO7046-1 4.8 H GAL ZN SenkschrenPhillips-Kreuzschl H M2x5 H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 240 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 7046 |
| Durchmesser, metrisch | m2 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | ph1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,20 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
20,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
5 mm