Linsenkopfschraube Spartex VTBTX3X10EF4Z, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 10 mm | Norm: DIN 7985 / ISO 7045
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBTX3X10EF4Z
Rubix:557567
Hersteller:007985.04108.0030.010
EAN:4043952551820


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
Produktdetails : ISO14583 M3X10 T10 4.8 ZN Linsenschraube mit Innensechsrund
Ähnl. DIN 7985 4.8 galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit ISR = Innensechsrund (~ TORX) Abmessung: M 3 x 10 -T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1640 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | din 7985 |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm