DIN7985 M5X35 Z2 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPZ5X35EF4Z
Rubix:557837
Hersteller:007985.04107.0050.035
EAN:4043952551608


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7985 |
Produktdetails : DIN7985 M5X35 Z2 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
DIN 7985 4.8 -Z galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 5 x 35 -Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3250 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7985 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,30 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
43,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm