DIN966 M3X25 H1 4.8 ZN Linsensenkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFB3X25PHEF4Z
Rubix:548835
Hersteller:000966.04104.0030.025
EAN:4043952338391


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN966 M3X25 H1 4.8 ZN Linsensenkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
DIN 966 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 3 x 25 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2560 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 966 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm