Referenzen
Spartex:VMTFTX3X5EF4Z
Rubix:548330
Hersteller:000965.04108.0030.005
EAN:4043952758687


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO14581 M3X5 T10 4.8 ZN Senkschraube mit Innensechsrund
Ähnl. DIN 965 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX) Abmessung: M 3 x 5 -T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 965 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,80 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
35,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
5 mm