Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFF4X5EFLT/200, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 5 mm | Norm: DIN 963
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFF4X5EFLT/200
Rubix:547139
Hersteller:000963.70000.9040.005
EAN:4043952320839


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN963 M4X5 MS K Senkschraube mit Schlitz
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 146 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Norm | din 963 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | messing |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,32 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
13,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
5 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m4