Referenzen
Spartex:VMTFF4X18EF4
Rubix:547167
Hersteller:000963.04000.0040.018
EAN:4043952315767


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN963 M4X18 4.8 Senkschraube mit Schlitz
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3360 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 963 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,60 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
53,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
18 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4