Referenzen
Spartex:VMTFF10X20EF4Z/100
Rubix:547514
Hersteller:000963.04100.9100.020
EAN:4043952319345


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN963 M10X20 4.8 ZN K Senkschraube mit Schlitz
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 10 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1360 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 963 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,47 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
20,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M10