Referenzen
Spartex:VMTFF2X4EF4Z/200
Rubix:152756
Hersteller:000963.04100.9020.004
EAN:4043952318089


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN963 M2X4 4.8 ZN K Senkschraube mit Schlitz
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 2 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 963 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
2 mm
Länge
4 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M2