Referenzen
Spartex:VMTCF4X40EFZ4/200
Rubix:104133
Hersteller:000084.04100.9040.040
EAN:4043952014967


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN84 M4X40 4.8 ZN K Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 760 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 1,2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4