Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCF2,5X6EFZ4, Durchmesser, metrisch: M2,5 | Länge: 6 mm | Norm: DIN 84
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCF2,5X6EFZ4
Rubix:179745
Hersteller:000084.04100.0025.006
EAN:4043952013052


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN84 M2.5X6 4.8 ZN Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 2,5 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 640 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 84 |
| Durchmesser, metrisch | m2,5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 0,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
2,5 mm
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m2,5