Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VTFF10X80EFLTISO/100, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 80 mm | Norm: DIN 963 / ISO 2009
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTFF10X80EFLTISO/100
Rubix:3636570
Hersteller:002009.70000.9100.080
EAN:4051426685605


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : ISO2009 M10X80 MS K Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 10X80 - Messing ISO 2009 (DIN963) Packung =100p
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Norm | iso 2009 |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,44 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
199,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m10