Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFF6X55EF4, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 55 mm | Norm: DIN 963
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFF6X55EF4
Rubix:547384
Hersteller:000963.04000.0060.055
EAN:4043952316221


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN963 M6X55 4.8 Senkschraube mit Schlitz
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2098 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 963 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,46 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
30,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m6