Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCLPZ4X70EFZISO, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 70 mm | Norm: ISO 7045
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCLPZ4X70EFZISO
Rubix:3646072
Hersteller:007045.04105.0040.070
EAN:4051426631954


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7045 M4X70 Z2 4.8 ZN Linsenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
4X70
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 7045 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,30 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
49,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
70 mm