Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFF4X16EF4Z/200, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 16 mm | Norm: DIN 963
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFF4X16EF4Z/200
Rubix:3633995
Hersteller:000963.04100.9040.016
EAN:4043952318591


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
Produktdetails : DIN963 M4X16 4.8 ZN K Senkschraube mit Schlitz
4X16
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | din 963 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,40 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
6,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m4