DIN603 MU M12X150 4.6 ZN Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTRCC12X150PFZ
Rubix:530659
Hersteller:000603.00100.0120.150
EAN:4043952122136


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
Produktdetails : DIN603 MU M12X150 4.6 ZN Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 150
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8300 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 603 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,87 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
65,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
150 mm