Linsenkopfschraube Spartex BTRCC8X90PFZ, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 90 mm | Norm: DIN 603
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTRCC8X90PFZ
Rubix:530515
Hersteller:000603.00100.0080.090
EAN:4043952121542


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
Produktdetails : DIN603 MU M8X90 4.6 ZN Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 8 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4560 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | din 603 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
90 mm