Referenzen
Spartex:BTRCC6X50PFLT
Rubix:530373
Hersteller:000603.70004.0060.050
EAN:4043952123027

Produktdetails : DIN603 M6X50 MS Flachrundschraube mit Vierkantansatz
DIN 603 Messing Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Abmessung: M 6 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1520 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 603 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,06 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
135,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
