Referenzen
Spartex:VTCFP5X18EF
Rubix:525383
Hersteller:000404.05000.0050.018
EAN:4043952066690

Produktdetails : DIN404 M5X18 5.8 Kreuzlochschraube mit Schlitz
DIN 404 5.8 Kreuzlochschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 420 g |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 404 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | 1,2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,62 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
74,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
