Referenzen
Spartex:VISOREIL6X10EFLT
Rubix:525194
Hersteller:000316.70000.0060.010
EAN:4043952065341


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
Produktdetails : DIN316 M6X10 MS Flügelschraube, runde Flügelform
DIN 316 Messing Flügelschrauben Produktklasse C (g) Abmessung: M 6 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1235 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | DIN 316 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,47 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
88,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen