DIN316 M10X40 A2 Flügelschraube, runde Flügelform
Schmetterlingsschraube, deutsche Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREIL10X40EFA2
Rubix:3374187
Hersteller:03162010 40
EAN:4043377027900


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
Produktdetails : DIN316 M10X40 A2 Flügelschraube, runde Flügelform
Flügelschraube, runde Flügelform
Flügelschrauben, Deutschen Form A2 10X40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Norm | DIN 316 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,65 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
203,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage