Flügelschraube Spartex VISOREILAM12X30EFA2, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 30 mm | Norm: Nicht Standard
Schmetterlingsschraube, amerikanische Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREILAM12X30EFA2
Rubix:3374115
Hersteller:0316212 30
EAN:4043377028297


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN316 A M12X30 A2 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschrauben, amerikanische Form A2 12X30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | vollgewinde |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,66 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
69,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
30 mm