GN633-48-M5-16-DBL Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Stahl
Flügelschrauben, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 633-48-M5-16-DBL
Rubix:358849
Hersteller:GN 633-48-M5-16-DBL
EAN:4045525325647






Technische Zusammenfassung
| Länge | 48 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
Produktdetails : GN633-48-M5-16-DBL Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Stahl
Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die leichte Einbuchtung an den Flügelenden der Flügelschrauben GN 633 gibt den Fingern Halt und auch eine große Kontaktfläche. Die Verwendung von Abdeckkappen in den verschiedenen Ergostyle-Farben bietet zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Länge | 48 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen