Referenzen
Spartex:STHCPNTO10X30.45H
Rubix:5282
Hersteller:000914.12000.0100.030
EAN:4043952196533


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN914 M10X30 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1266 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
30 mm