Referenzen
Spartex:STHCPNTO5X16.45H
Rubix:3631930
Hersteller:000914.12000.0050.016
EAN:4051427280953


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN914 M5X16 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 346 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 914 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
36,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm