Referenzen
Spartex:VSTFP6X6EFPA
Rubix:527564
Hersteller:000551.80000.0060.006
EAN:4043952093658


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
Produktdetails : DIN551 M6X6 PA6.6 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 551 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz Abmessung: M 6 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
6 mm