Referenzen
Spartex:VSTFP10X40EFZ
Rubix:527725
Hersteller:000551.00100.0100.040
EAN:4043952701621


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN551 M10X40 14H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 551 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz Abmessung: M 10 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1900 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,48 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
45,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
40 mm