Referenzen
Spartex:GOUJ1-8X80EF8
Rubix:544947
Hersteller:000938.08000.0080.080
EAN:4043952299890

Produktdetails : DIN938 M8X80 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 8 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1675 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 938 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,40 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
29,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
80 mm
