Referenzen
Spartex:GOUJ1-24X100EF8
Rubix:545474
Hersteller:000938.08000.0240.100
EAN:4043952300671

Produktdetails : DIN938 M24X100 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 24 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 395 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 938 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
23,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
100 mm
