WN9078 M5X20 A2 Ösenschrauben mit metrischem Gewinde
Piton mit metrischem Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:PITM20X5A2
Rubix:2108244
Hersteller:907825 20
EAN:4043377320926


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9078 M5X20 A2 Ösenschrauben mit metrischem Gewinde
Ösenschrauben mit metrischem Gewinde
Ösenschrauben A2 5X
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std